3M™ Virtua Kids veiligheidsbril polycarbonaat

Artikelnummer: 7000061922
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidsbril

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000061922
    EAN/GTIN 04046719302758
    Nummer fabrikant 7000061922
    L-nummer L01110 325

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Virtua Slim is geschikt voor mensen met smallere gezichten
    Dankzij het ontwerp biedt de bril bescherming en een groot gezichtsveld.
    Geprofileerde flexibele slaapdelen zorgen voor een stevige en comfortabele pasvorm
    Langere levensduur dankzij anti-kras coating
    Klasse 1 glas zorgt voor een kristalhelder zicht

    Omschrijving:

    De 3M™ Virtua™-veiligheidsbril, is onze randloze veiligheidsbril met een omhullend ontwerp voor volledige bedekking en voorgevormde flexibele brilveren die comfort waarborgen. De geïntegreerde zijschermen bieden extra bescherming tegen rondvliegende voorwerpen en de heldere lens is voorzien van een krasbestendige coating voor een grotere duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in vier lensopties.

    Kenmerk:

    Voordelige basic unisex veiligheidsbril voor single use bescherming
    Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslippen
    Het ontwerp biedt maximale helderheid, een uitstekende dekking en een breed gezichtsveld
    Gemakkelijk te reinigen
    Voordelige grootverpakking verkrijgbaar (5 pack)