3M™ HDCW Warmtekrimp Reparatiemanchet, Zwart, 35/10 mm, 250 mm

Artikelnummer: 7000061639
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Kabeltule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000061639
    EAN/GTIN 04046719331758
    Nummer fabrikant 7000061639
    L-nummer L01310 1640

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Straling-crosslinked polyolefine
    Totale lengte: 250 mm
    Halogeenvrij
    Geschikt voor laag- en middenspanningskabels

    Omschrijving:

    3M™ Warmtekrimpkousen HDCW zijn ontwikkeld om snel beschadigde kabelmantels te repareren. Deze wikkelmof kan worden gebruikt als isolatiemateriaal op kabels en lassen tot 1000 V en als mantelreparatiemateriaal op kabel tot 35 kV. De cross-linked polyolefine constructie bevat een lijm die bescherming biedt tegen vocht.

    Kenmerk:

    Uitstekende bescherming tegen mechanische schokken
    Uitstekende corrosiebescherming met onbeschadigde kabels
    Voor toepassingen met 35 kV
    Gemaakt van lijm-gecoate, cross-linked polyolefine
    De dikwandige huls is robuust en betrouwbaar
    ANSI-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
    RoHS-conform

    Tip:

    Voor het herstellen van beschadigde kabelmantels