3M™ HDCW Warmtekrimp Reparatiemanchet, Zwart, 35/10 mm, 500 mm

Artikelnummer: 7000061638
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000061638
EAN/GTIN 04046719331789
Nummer fabrikant 7000061638

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Straling-crosslinked polyolefine
Totale lengte: 500 mm
Halogeenvrij
Geschikt voor laag- en middenspanningskabels

Omschrijving:

3M™ Warmtekrimpkousen HDCW zijn ontwikkeld om snel beschadigde kabelmantels te repareren. Deze wikkelmof kan worden gebruikt als isolatiemateriaal op kabels en lassen tot 1000 V en als mantelreparatiemateriaal op kabel tot 35 kV. De cross-linked polyolefine constructie bevat een lijm die bescherming biedt tegen vocht.

Kenmerk:

Uitstekende bescherming tegen mechanische schokken
Uitstekende corrosiebescherming met onbeschadigde kabels
Voor toepassingen met 35 kV
Gemaakt van lijm-gecoate, cross-linked polyolefine
De dikwandige huls is robuust en betrouwbaar
ANSI-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
RoHS-conform

Tip:

Voor het herstellen van beschadigde kabelmantels

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.