Uitvoering:
Startersset
Maat Medium
Omschrijving:
De 3M™ Painter's Safety Starter Kit biedt de beste ademhalings-, oog- en gehoorbescherming voor elke schilderklus. Het omvat onder meer een maskerlichaam van de 3M™ 7500-serie. Deze zeer lichte en zachte halfgelaatsmaskers hebben een goede gewichtsverdeling dankzij hun trapeziumvormige filters en combineren een optimale gezondheidsbescherming met een maximaal draagcomfort in twee verschillende maten. Het gepatenteerde Cool Flow™ uitademventiel vermindert de warmteontwikkeling tijdens het uitademen aanzienlijk en voorkomt zo warmteontwikkeling binnenin het masker. De ademhalingsweerstand is ook merkbaar verminderd. Naast het masker bevat de luchtdichte en hersluitbare opbergdoos ook gas- en dampfilters, deeltjesfilters en reinigingsdoekjes. De filters kunnen gemakkelijk worden vervangen dankzij de bajonet kliksluiting. Niettemin passen ze goed en zorgen ze op betrouwbare wijze voor een optimale bescherming van de gezondheid. De set bevat ook de 3M™-veiligheidsbril 2890. Zij worden gekenmerkt door hun slanke en comfortabele pasvorm. De acetaatlens beschermt doeltreffend tegen UV-straling. Zowel de ventilatiesleuven als de anticondenscoating voorkomen ook dat de lens beslaat wanneer in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid wordt gewerkt. Gehoorbeschermingsdopjes met een dempingswaarde van SNR = 37 dB en twee huidverzorgingsproducten completeren de set, die handig kan worden opgeborgen in de hersluitbare doos.
Kenmerk:
Startset
Maat Medium