3M™ Standaardmaskerset 50685

Artikelnummer: 7000061624
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000061624
EAN/GTIN 04046719576647
Nummer fabrikant 7000061624
L-nummer L01110 407

Omschrijving

Uitvoering:

Set in luchtdichte, hersluitbare doos incl. functioneel maskerlichaam van de 6000 serie
Voor alle schilderwerken, het mengen van verf en het gebruik van kleefstoffen
Maat L

Omschrijving:

De 3M™ Standaard Verfmaskerset biedt het hoogste niveau van ademhalingsbescherming voor elke schilderklus. Het omvat onder meer een maskerlichaam uit de 3M™ 6000-serie. Deze zeer lichte halfgelaatsmaskers hebben een goede gewichtsverdeling dankzij hun trapeziumvormige filters en combineren een optimale gezondheidsbescherming met een maximaal draagcomfort in twee verschillende maten. De luchtdichte en hersluitbare opbergdoos bevat ook actieve filterpatronen, deeltjesfilters en reinigingsdoekjes. De filters kunnen gemakkelijk worden vervangen dankzij de bajonet kliksluiting. Niettemin zorgen zij door hun goede pasvorm en betrouwbare werking voor een optimale bescherming van de gezondheid.

Kenmerk:

Set in luchtdichte, hersluitbare doos incl. functioneel maskerlichaam uit de 6000-serie
Voor alle schilderwerkzaamheden, het mengen van verf en het gebruik van kleefstoffen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen