3M™ Standaard verfmaskerset 50684

Artikelnummer: 7000061623
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000061623
EAN/GTIN 04046719576616
Nummer fabrikant 7000061623
L-nummer L01110 218

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige bediening
Gemakkelijke filterwissel

Omschrijving:

De 3M™ Standaard Verfmaskerset biedt het hoogste niveau van ademhalingsbescherming voor elke schilderklus. Het omvat onder meer een maskerlichaam uit de 3M™ 6000-serie. Deze zeer lichte halfgelaatsmaskers hebben een goede gewichtsverdeling dankzij hun trapeziumvormige filters en combineren een optimale gezondheidsbescherming met een maximaal draagcomfort in twee verschillende maten. De luchtdichte en hersluitbare opbergdoos bevat ook actieve filterpatronen, deeltjesfilters en reinigingsdoekjes. De filters kunnen gemakkelijk worden vervangen dankzij de bajonet kliksluiting. Niettemin zorgen zij door hun goede pasvorm en betrouwbare werking voor een optimale bescherming van de gezondheid.

Kenmerk:

Convenient ready to use kit for painting applications
Contains 3M™ Reusable Half Mask, 6000 Series - Medium
Includes 2 x 3M™ Reusable Respirator Filters, A2, 06915 and 2 x 3M™ Filters, P3, 05935
Medium sized

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen