• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskerset, A2P3 R-filter, maat Medium, 50648

Artikelnummer: 7000061621
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
Prijs voor 2 Stuk: 459,22 €
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Volgelaatsmaskerelement

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000061621
Kopiëren
EAN/GTIN 04046719260713
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000061621
Kopiëren
L-nummer L01110 254
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M ™herbruikbare volgelaatsmaskersets zijn te gebruiken voor handige ademhalingsbescherming tegen organische dampen en deeltjes. Ze zijn lichtgewicht en onderhoudsarm, en de maskers hebben een gelaatsstuk van zacht siliconen voor comfort en duurzaamheid. Onze gebruiksklare A2P3 R stofmaskerset bevat alles wat u nodig heeft voor ademhalingsbescherming in een pakket en is ideaal voor algemene toepassingen in landbouw, bouw- en verfwerkzaamheden. Hij is zuinig en gemakkelijk te hanteren en bevat een 3M™ volgelaatsmasker 6000 Series (opties beschikbaar voor middelgrote of grote maskers) met twee A2-gas- en dampfilters (06915), twee P3 R-deeltjesfilters (5935), twee filterhouders (501), vijfentwintig stuks vizierbeschermfolie (6885) en tien reinigingsdoekjes (105). Het volgelaatsmasker heeft een 3M™ Cool Flow™-ventiel om de opbouw van warme lucht en vocht te verminderen, zodat u gemakkelijker kan blijven ademen. Het laag profiel ontwerp met dubbele filters biedt een veilig en gebalanceerd gevoel en de bajonetsluiting laat u de filters makkelijk op het masker bevestigen. Het biedt bescherming tegen organische dampen tot en met > 65 °C.

Voordeel:

  • Gebruiksklare gezichtsmaskerset met een volgelaatsmasker en een set filters
  • Volgelaatsmasker van zacht siliconen biedt comfort en duurzaamheid
  • Lichtgewicht, onderhoudsvriendelijk, voordelig en eenvoudig in gebruik
  • A2P3 R-ademhalingsbescherming beschermt tegen organische dampen (met een kookpunt hoger dan 65 °C) en deeltjes
  • 3M™ Cool Flow™-ventiel ontworpen om de opbouw van warmte en vocht te helpen verminderen
  • Dankzij het bajonetverbindingssysteem zijn de filters eenvoudig met de maskers te verbinden, eenvoudig uit te lijnen en ze draaien gemakkelijk op hun plek vast.
  • Verkrijgbaar in de maten Medium en Large

Advies:

  • Perfecte bescherming voor ogen, gezicht en ademhaling voor werk zoals
  • In verfcabines.