3M™ SKE 4F/3+4 Warmtekrimp-splitsdop, zwart, 4x 25 - 150 mm²

Artikelnummer: 7000061598
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000061598
EAN/GTIN 04046719192946
Nummer fabrikant 7000061598

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Zeer hoge krimpsnelheid
Totale lengte: 170 mm
Bestand tegen UV-stralen, ozon, zuurstof en zuren
Absoluut waterdicht dankzij de hechtende coating

Omschrijving:

SKE 4F zijn halfstijve, polyolefine warmtekrimp broekstukken voor 4-aderige kabels. De broekstukken zijn voorzien van smeltlijm. Min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -30 tot +135 °C. Conform RoHS en halogeenvrij. Goede corrosiebestendigheid.

Kenmerk:

Biedt uitstekende isolatie en dicht kabelbreuken af zonder luchtbellen
Interne kleeflaag zorgt voor een betrouwbare afdichting tegen omgevingsinvloeden
Maximale elektrische en mechanische bescherming
Halfstijve, vlamvertragende polyolefin constructie.
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Zeer geschikt voor het bereiken van waterdichtheid in de lengterichting van krimpkousverbindingskits
Halogeenvrij

Tip:

Voor het afdichten van kabeleinden met 4 aders