3M™ SKE 45/100 Warmtekrimpeindkap, Zwart, 100/45 mm

Artikelnummer: 7000061595
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000061595
EAN/GTIN 04046719192748
Nummer fabrikant 7000061595

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Hoge mechanische sterkte
Totale lengte: 160 mm
Met name geschikt voor opgerolde kabel
Bestand tegen UV-stralen, ozon, zuurstof en zuren

Omschrijving:

De 3M™ Warmtekrimpeindkap SKE biedt bescherming tegen mechanische en omgevingsinvloeden en afdichting van kabeluiteinden. De halfstijve, vlamvertragende polyolefine constructie maakt de eindkap geschikt voor heavy-duty toepassingen. De zelfklevende binnenzijde vormt een permanente, flexibele en waterbestendige barrière.

Kenmerk:

Biedt mechanische en omgevingsbescherming voor kabeluiteinden
Kleeflaag biedt flexibele en waterdichte bescherming
Geschikt voor veeleisende toepassingen
Zwart
Gemaakt van vlamvertragend, semi-rigide, cross-linked polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 110 °C

Tip:

Voor het afdichten van kabeluiteinden