3M™ SKE 30/76 Warmtekrimpeindkap, Zwart, 76/30 mm

Artikelnummer: 7000061594
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Prijs voor 10 Stuk: 132,90 €
Geschatte levertijd: 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000061594
Kopiëren
EAN/GTIN 04046719192731
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000061594
Kopiëren
L-nummer L01310 1207
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ SKE is een halfstijve warmtekrimpeindkap van vernet gemodificeerd polyolefine met hot melt-lijm. De minimale krimptemperatuur bedraagt 120°C, de bedrijfstemperatuur bedraagt -30 °C tot +135 °C. SKE voldoet aan RoHS, is halogeenvrij en biedt een goede corrosiebestendigheid. Bij toepassing van warmte smelt de lijm en het onderdeel krimpt en vormt een perfecte waterdichte afdichting. Eindkappen zijn ontworpen voor snelle en gemakkelijke isolatie, afdichting van kabeluiteinden voor binnen- en buitentoepassingen en zijn bestand tegen slijtage, weersinvloeden en chemische aantasting. SKE is verkrijgbaar in maten van 8/4 mm tot 126/63 mm met een wanddikte (hersteld) van 2,5-4,0 mm en in de kleur zwart. Standaardverpakking in groot- of standaardverpakking.

Voordeel:

  • Beschermen de kabeluiteinden tegen mechanische en omgevingsinvloeden
  • De zelfklevende binnenzijde zorgt voor een flexibele, waterbestendige barrière
  • Geschikt voor heavy-duty toepassingen
  • Wordt geleverd in de kleur zwart
  • Gemaakt van vlamvertragend, halfstijf, cross-linked polyolefine
  • Bestand tegen temperaturen van -30 tot 135 °C

Advies:

  • Voor het sluiten van kabeluiteinden

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen