Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Straling-crosslinked polyolefine
Totale lengte: 250 mm
Halogeenvrij
Geschikt voor laag- en middenspanningskabels
Omschrijving:
3M™ Warmtekrimpkousen HDCW zijn ontwikkeld om snel beschadigde kabelmantels te repareren. Deze wikkelmof kan worden gebruikt als isolatiemateriaal op kabels en lassen tot 1000 V en als mantelreparatiemateriaal op kabel tot 35 kV. De cross-linked polyolefine constructie bevat een lijm die bescherming biedt tegen vocht.
Kenmerk:
Uitstekende bescherming tegen mechanische schokken
Uitstekende corrosiebescherming met onbeschadigde kabels
Voor toepassingen met 35 kV
Gemaakt van lijm-gecoate, cross-linked polyolefine
De dikwandige huls is robuust en betrouwbaar
ANSI-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
RoHS-conform
Tip:
Voor het herstellen van beschadigde kabelmantels