3M™ Stikit™ Steunschijf, Ø 150 mm

Artikelnummer: 7000060948
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000060948
EAN/GTIN 04001895627385
Nummer fabrikant 7000060948

Omschrijving

Uitvoering:

6-punts
Hard
M8 of 5/16″ schroefdraad
Ø 125 of 150 mm
Meer efficiëntie

Omschrijving:

3M™ Stikit™ Steunschijf is gemaakt van medium-hard schuim voor een hoge snijsnelheid en schokbestendigheid voor het schuren op vlakke of gebogen oppervlakken en biedt een veilige hechting voor 3M™ Stikit™ Schijven (apart verkrijgbaar). De steunschijf heeft een flexibele toelopende rand die helpt bij het verkrijgen van gladde afwerkingen en bij het blenden.

Kenmerk:

De steunschijf is voor gebruik van 3M™ Stikit™ schijven (afzonderlijk verkrijgbaar) op een haakse slijpmachine of schuurmachine
Het nylon materiaal zorgt voor een uitstekende hechting van de schijf bij hoge snelheden, maar laat toe om de schijven toch snel en eenvoudig te verwijderen
Het medium-harde schuim biedt flexibiliteit wanneer nodig voor vlakke of gebogen oppervlakken
De toelopende rand biedt flexibiliteit en verbetert het blenden
Hoge verwijderingssnelheid
Ideaal voor grote oppervlakken

Tip:

Voor grof en tussenschuren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen