3M™ Dust control Schuurrol D/F 241UZ, 115 mm x 50 m, P100

Artikelnummer: 7000060319
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000060319
EAN/GTIN 04001895843624
Nummer fabrikant 7000060319

Omschrijving

Uitvoering:

Dust-Control statische stofbeheersing
Aluminiumoxideslijpkorrel met halfopen dispersie
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 115 mm
Uitstekende behandeling

Omschrijving:

De 3M™ Papieren Schuurrol 241UZ is voorzien van aluminiumoxide mineralen en half open gestrooid en voorzien van Dust control. Wordt gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor materiaal afname op ondergronden zoals hout, plamuur en lakken.

Kenmerk:

Zeer hoge verspaning met name op zachte houtsoorten
Antistatisch om het vollopen tegen te gaan
Voorzien van scheurbestendige rug
Volledige synthetische hars-binding
Betere productiviteit
Verbeterde productieprestaties
Kostenbesparend
Lange levensduur
Schone werkomgeving
Lage stofbelasting voor werkstuk en machine
Uitstekende verwijderingspercentages

Tip:

Snelle materiaalafname vooral op hout