3M™ Arm voor Power File Bandschuurmachine, voor hoeken en profielen, met contactschoen, voor banden 13/16 mm x 520 mm

Artikelnummer: 7000060263
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Contactarm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000060263
EAN/GTIN 04046719330270
Nummer fabrikant 7000060263
L-nummer L51710 1112
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belts and File Belt Sander
Designed for the 3M™ File Belt Sander

Omschrijving:

De 3M™ Pneumatische Power File Bandschuurmachine kan worden geoptimaliseerd door de juiste contactarm te selecteren voor de toepassing. Met deze verschillende contactarmen krijg je iedere klus voor elkaar.

Kenmerk:

Robuust design
Grote verscheidenheid aan mogelijkheden

Tip:

Voor gebruik van langere tapes op contactwielen of platen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen