De 3M™ Finesse-it™ Polijst Wafelmop, 80 mm, PN63988, Groen

Artikelnummer: 7000060216
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
Prijs voor 200 Stuk: 1.002,00 €
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurspons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000060216
Kopiëren
EAN/GTIN 04046719281640
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000060216
Kopiëren
L-nummer L51710 1802
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Finesse-it™ polijstpad – oranje schuim met wit klittenband is ideaal voor de allerlaatste, extra fijne finish van blanke OEM-lakken in de automobielindustrie en voor het verwijderen van schuurkrassen of wervelsporen van eerdere finishstappen. Onze schuimen polijstpads zijn geschikt voor gebruik met het 3M Finesse-it Trizact™ lakcorrectiesysteem voor AOEM-lakken en blanke lakken. Deze reeks schuimpads is ontwikkeld voor de unieke chemische samenstelling van geavanceerde verf- en blanke-laktechnologieën. Schuimpads zijn meestal minder agressief en bieden een fijnere finish dan wollen pads. Ze worden gewoonlijk gebruikt met een hoger toerental en maken gebruik van een combinatie van snijwerking en warmteontwikkeling om de oppervlaktecoating iets te laten smelten om fijne krasjes, wervelsporen en sluiering te verwijderen. De schuurwerking van schuimpads is afhankelijk van de zachtheid en de celgrootte: hoe groter de openingen, hoe agressiever de werking. Onze schuimen polijstpads zijn bedoeld voor gebruik met polijstmiddelen en geschikt voor roterende en excentrische gereedschappen. 3M Finesse-it producten zijn specifiek ontworpen compounds en polijstmiddelen voor gebruik op OEM-lakken en reparatielakken. Ze verwijderen schuurkrassen en lakfouten op verschillende geverfde oppervlakken. 3M Finesse-it producten maken een integraal onderdeel uit van ons aanbevolen polijstsysteem voor reparatie van oppervlaktefouten in blanke lak, gelakt hout, composietmaterialen, gelcoats, poedercoating, industriële verf, acryl en glas.

Voordeel:

  • Verzorgt een vlak en glad oppervlak voor het toepassen van de 3M™ Finesse-it™ polijstmiddelen
  • Vermindert hitte opbouw
  • Herstelt coatings
  • Pads kunnen worden gecombineerd met polijstschijven, excentrische gereedschappen en polijstmachines met een variabel toerental om de gewenste finish te krijgen.

Advies:

  • Voor de allerlaatste, extra fijne finish van blanke OEM-lakken in de automobielindustrie en voor het verwijderen van schuurkrassen of wervelsporen van eerdere finishstappen