3M™ Perfect-It™ Ultrafine Polijst Pad, Hoogglans, Ø 75 mm, PN50457

Artikelnummer: 7000060159
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000060159
EAN/GTIN 04046719172955
Nummer fabrikant 7000060159
L-nummer L51710 977

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Voor het verwijderen van swirlsporen en het aanbrengen van hoogglans afwerkingen
Wafelstructuur met goed contactoppervlak en goede absorptie van poetsmiddel

Omschrijving:

Met onze 3M™ Perfect-It™ Ultrafijne polijstpad kunt u gemakkelijker wervelsporen op laklagen elimineren, zelfs bij lastige donkere auto's. Dankzij het unieke wafelstructuurontwerp dat vloeibaar polijstmiddel vasthoudt, brengt u met deze pad polijstmiddel gelijkmatig aan zonder overtollig polijstmiddel vrij te geven dat rimpels kan veroorzaken in de afwerking.

Kenmerk:

Voor een hoogglans-afwerking op donkere laklagen
Gebruikt als hulpmiddel om een einde te maken aan machinedraaiingen en een hoogglans-afwerking aan te brengen
De wafelstructuur biedt voldoende contactvlak en houdt tegelijkertijd het polijstmiddel goed vast
Ideaal bij het werken met 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE