3M™ Schuursponzen, 100 mm x 68 mm x 26 mm, FIN 4-zijdig

Artikelnummer: 7000060141
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000060141
EAN/GTIN 04046719076154
Nummer fabrikant 7000060141
L-nummer L51710 1205

Omschrijving

Uitvoering:

Polyurethaanschuim
Size: 100mm x 68mm x 26mm
Totale breedte: 68 mm

Omschrijving:

Dunne en vervormbare schuursponsjes voor het schuren van meubelen, stoelen, tafels, etc .. Verkrijgbaar in drie groftes van siliciumcarbide. Coating aan beide zijden, zeer flexibel

Kenmerk:

Voor het manueel schuren
Zeer flexibel
Verkrijgbaar in drie grits

Tip:

Useful for sanding shaped parts of furniture

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen