Scotch® Super 33+ Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 50 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7000058808
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000058808
    EAN/GTIN 50051128577269
    Nummer fabrikant 7000058808
    L-nummer L01310 1171

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: zwart
    Breed gebruik van temperatuur. Blijft elastisch en soepel bij omgevingstemperaturen van -18°C tot 90°C volgens VDE
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 50 mm
    Vlamvertragend volgens UL 510

    Omschrijving:

    Scotch® Super 33+ vinyl isolatietape is de originele, toonaangevende pvc-isolatietape. Deze tape van professionele kwaliteit is zeer vervormbaar, met een goede flexibiliteit voor vochtdichte elektrische en mechanische bescherming.

    Kenmerk:

    Hoogwaardige vinyl elektrische isolatietape met hoge flexibiliteit, vooral bij lage temperaturen
    Breed temperatuur toepassingsgebied. Blijft elastisch en plooibaar bij omgevingstemperaturen van -18°C tot 90°C volgens VDE
    Uitstekend bestand tegen kopercorrosie, olie, oplosmiddelen en UV-straling
    Zeer goede elasticiteit, flexibiliteit en herstelkracht maakt kreukvrij wikkelen mogelijk
    Vlamvertragend volgens UL 510
    Gecertificeerd volgens UL, CSA en VDE

    Tip:

    Elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV
    Isolatie van kabels, leidingen, aansluitingen en connectoren
    Wikkelen van kabels en takken
    Reparatie van beschadigde isolatie
    Reparatie van kabelmantel
    Bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, alkaliën, vocht, enz.