3M™ ScotchCode™ SDR-9 Kabelmarkering Navulrollen, Nummer ″9″, 3x Blisterverpakking

Artikelnummer: 7000058792
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Markeringsband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000058792
    EAN/GTIN 50051128562142
    Nummer fabrikant 7000058792
    L-nummer L01310 2024

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Eenvoudige verwerking
    Totale lengte: 2.4 m
    Totale breedte: 5.46 mm

    Omschrijving:

    De 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol SDR is een navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkertape en is verkrijgbaar in versies met cijfers, letters of symbolen.

    Kenmerk:

    Navulrol voor 3M™ ScotchCode™ dispenser voor kabelmarkeringstape STD.
    Bedrukt met gemakkelijk te lezen tekens
    Dunne, vervormbare polyester tape is bestand tegen vlonders, olie, oplosmiddelen en water
    Voldoet aan de ASTM D-1000 standaardtestmethoden en is RoHS 2011/65/EU-conform

    Tip:

    Voor het markeren van kabels en draden
    Voor fase-identificatie op draden/kabels met grote of kleine diameter, slangen en reserveonderdelen