3M™ ScotchCode™ SDR-4 Kabelmarkering Navulrollen, Nummer ″4″, 3x Blisterverpakking

Artikelnummer: 7000058787
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Markeringsband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000058787
EAN/GTIN 50051128562098
Nummer fabrikant 7000058787
L-nummer L01310 1830

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Eenvoudige verwerking
Totale lengte: 2.4 m
Totale breedte: 5.46 mm

Omschrijving:

De 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol SDR is een navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkertape en is verkrijgbaar in versies met cijfers, letters of symbolen.

Kenmerk:

Navulrol voor 3M™ ScotchCode™ dispenser voor kabelmarkeringstape STD.
Bedrukt met gemakkelijk te lezen tekens
Dunne, vervormbare polyester tape is bestand tegen vlonders, olie, oplosmiddelen en water
Voldoet aan de ASTM D-1000 standaardtestmethoden en is RoHS 2011/65/EU-conform

Tip:

Voor het markeren van kabels en draden
Voor fase-identificatie op draden/kabels met grote of kleine diameter, slangen en reserveonderdelen