3M™ ET 46 Polyester Tape, glasvezel versterkt, Crème, 584 mm x 55 m x 0,18 mm

Artikelnummer: 7000058617
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000058617
EAN/GTIN 50051128537911
Nummer fabrikant 7000058617

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 584 mm
UL®-certificatie Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2

Omschrijving:

De crèmekleurige ET 46 polyester film met thermohardende rubberlijm is glasvezelversterkt en heeft een doorslagspanning van 5500 V. Isolatieklasse: B (130 °C)

Kenmerk:

Maximale temperatuurbestendigheid tot 130°C
Hoge diëlektrische sterkte
Hoge trek- en scheursterkte
Hoge kleefkracht
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Dragermateriaal: polyester film, glasvezel versterkt
Rubberlijm, thermohardend

Tip:

Bevestiging van begindraden en einddraden
Spoel isolatie wikkeling
Wikkelkop wikkelen
Bevestiging van de isolatie tussen geëmailleerde draadlagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen