Uitvoering:
Koude krimpoplossing voor snelle en eenvoudige afdichting en isolatie van laagspanningsaansluitingen
Duurzame, robuuste afdichting en isolatie tegen omgevingsinvloeden
Totale lengte: 240 mm
Voor een breed scala aan kabeldoorsneden
Omschrijving:
De 3M™ Isolerende koudkrimpmof van EPDM-rubber is een in de fabriek geëxpandeerde mof die op een verwijderbare kunststof kern is geplaatst. Bereid eenvoudig de verbinding voor, plaats de mof en wikkel de kern af.
Kenmerk:
Speciaal ontworpen voor de primaire isolatie van massief diëlektrisch geïsoleerde draden en kabelverbindingen tot 1.000 volt
Eenvoudige installatie zonder gereedschap
Uitstekende elektrische eigenschappen in vochtige omstandigheden en bestand tegen water, zuren en alkaliën
Gemaakt van EPDM rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C
Omgevingsafdichting voor communicatie en andere niet-elektrische aansluitingen
Vochtbestendig
Zelfdovend
Bestand tegen zuren en alkaliën, ozon en UV-straling