Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Glad, zijdeachtig, voor esthetische oppervlakken
Totale lengte: 65.8 m
Totale breedte: 603.2 mm
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van acetaatdoek 11 is een 0,21 mm dikke isolatietape die esthetisch aantrekkelijk is. Deze tape is zeer vervormbaar en wordt gebruikt bij het wikkelen van spoelen. Bestand tegen temperaturen van 40 tot 105 °C (40 tot 221 °F).
Kenmerk:
Drukgevoelige, thermohardende rubberharslijm voor een optimale hechtsterkte
De acetaat stof drager absorbeert vernis en harsen uitstekend
Ideaal voor het bundelen van kabels
Printbaar
Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 105 °C
Scheur af met de hand
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Rubberlijm, thermohardend
Tip:
Afsluiten en afdekken