Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Paars, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7000058437
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000058437
    EAN/GTIN 50054007112711
    Nummer fabrikant 7000058437
    L-nummer L01310 259

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Paars
    Breed gebruik van temperatuur. Blijft elastisch en soepel bij omgevingstemperaturen van -10°C tot 90°C volgens VDE
    Totale lengte: 20 m
    Totale breedte: 19 mm
    Vlamvertragend volgens UL 510

    Omschrijving:

    Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 is een hoogwaardige, kleurgecodeerde pvc-isolatietape. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik bij fase-identificatie, kleurcodering van leidingen en leidingsystemen en voor het markeren van veiligheidsgebieden. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen een temperatuurbereik van -10 tot 90 °C.

    Kenmerk:

    Handig en gemakkelijk te gebruiken
    Voor het beschermen van elektrische geleiders, motorkabels en leidingen tegen slijtage, zuren, basen, corrosie, vocht en de elementen
    Verkrijgbaar in negen verschillende duurzame kleuren
    UL-gecertificeerd, VDE, CSA-gecertificeerd en RoHS 2015/863/EU-conform.

    Tip:

    Fasemarkering, kleurcodering van kabels of elektriciteitssystemen en markering van veiligheidszones
    Isolatie van aansluitingen, terminals en connectoren tot 600 V
    Draadtrekken
    Tijdelijke bundeling of bevestiging
    Reparatie van kabel- of draadmantel
    Primaire elektrische isolatie (laagspanning)