Scotch® Super 88 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 19 mm x 33 m, 0,22 mm

Artikelnummer: 7000058434
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000058434
EAN/GTIN 00054007103233
Nummer fabrikant 7000058434
L-nummer L01310 1101

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Bestand tegen vocht, basen, veel zuren, oplosmiddelen en UV-straling
Totale lengte: 20 m
Totale breedte: 19 mm
VDE-markering, UL-certificering

Omschrijving:

Scotch® Super 88 Vinyl isolatietape is een hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape. Deze elektrische tape combineert een elastische rug en een agressieve kleefstof om een vochtdichte elektrische en mechanische bescherming te bieden met een minimum aan bulk.

Kenmerk:

Combinatie van drukgevoelige rubberharslijm en veerkrachtige PVC-rug biedt uitstekende elektrische en mechanische bescherming.
Hoogwaardige weerbestendige PVC-isolatietape.
Biedt vochtbestendige elektrische en mechanische bescherming met minimale massa
UL, CSA en VDE gecertificeerd
Geschikt voor een temperatuurbereik van -18 tot 105 °C

Tip:

Elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV
Isolatie van kabels, bedrading, terminals en connectoren
Wikkelen van kabels en takken
Beschadigde isolatie herstellen
Reparatie van kabelmantel
Bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, alkaliën, vocht, enz.