3M™ ScotchCode™ SDR-L1 Kabelmarkering Navulrollen, Symbool ″L1″, 10x Retailverpakking

Artikelnummer: 7000058264
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Markeringsband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000058264
    EAN/GTIN 50054007094000
    Nummer fabrikant 7000058264
    L-nummer L01310 1331

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: wit
    Dunne, vervormbare polyester tape, bestand tegen markeringen, olie, oplosmiddelen en water
    Totale lengte: 2,4 m
    Totale breedte: 5,46 mm

    Omschrijving:

    De 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol SDR is een navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkertape en is verkrijgbaar in versies met cijfers, letters of symbolen.

    Kenmerk:

    Navulrol voor 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeringstape Dispenser STD.
    Bedrukt met gemakkelijk te lezen tekens
    Dunne, vervormbare polyester tape is bestand tegen coating, olie, oplosmiddelen en water
    Voldoet aan de ASTM D-1000 standaardtestmethoden en is RoHS 2011/65/EU-conform

    Tip:

    Voor het markeren van klemmen, klemmenblokken, paneelbekabeling of schakelapparatuur tijdens onderhoud of reparatie
    Voor fase-identificatie op draden/kabels met grote of kleine diameter, slangen en reserveonderdelen