3M™ Scotchlok™ 314 U Connector, vlamvertragend, Wit, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 Stuk / Doos

Artikelnummer: 7000058006
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1000 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000058006
EAN/GTIN 50054007092334
Nummer fabrikant 7000058006
L-nummer L01310 970

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Snel en eenvoudig te gebruiken - gewoon dichtklikken zonder de draad te strippen of te verdraaien.
Met UL- en CSA-certificering
Gebruik in droge omgevingen

Omschrijving:

De 3M™ Scotchlok™ IDC Connector 314U heeft een uniek ″U″-contact dat zorgt voor een snelle en betrouwbare elektrische verbinding. Deze connector wordt gebruikt om draden met een doorsnede van 0,5 mm² tot 1,5 mm² aan te sluiten.

Kenmerk:

Nylon geïsoleerde connector met witte behuizing geschikt voor het aansluiten van 2 of 3 draden.
Geschikt voor draden van 0,5 mm² tot 1,5 mm², massief of geslagen
Snel en eenvoudig te gebruiken - gewoon dichtklikken zonder de kabel te strippen of te verdraaien
Alleen voor droge toepassingen
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Tip:

Gebruik in droge omgevingen