Scotch® Super 88 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 19 mm x 6 m, 0,22 mm

Artikelnummer: 7000057833
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000057833
EAN/GTIN 50054007099203
Nummer fabrikant 7000057833
L-nummer L01310 227

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Bestand tegen vocht, alkaliën, vele zuren, oplosmiddelen en UV-straling
Totale lengte: 6 m
Totale breedte: 19 mm
VDE-keurmerk, UL-certificering

Omschrijving:

Scotch® Super 88 Vinyl isolatietape is een hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape. Deze elektrische tape combineert een elastische rug en een agressieve kleefstof om een vochtdichte elektrische en mechanische bescherming te bieden met een minimum aan bulk.

Kenmerk:

De combinatie van drukgevoelige rubber-hars kleefstof en veerkrachtig PVC rugmateriaal biedt uitstekende elektrische en mechanische bescherming.
Weerbestendige premium kwaliteit PVC isolatietape
Biedt vochtbestendige elektrische en mechanische bescherming met minimale massa
UL, CSA en VDE gecertificeerd
Geschikt voor een temperatuurbereik van -18 tot 105 °C.

Tip:

Elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV
Isolatie van kabels, leidingen, aansluitingen en connectoren
Wikkelen van kabels en takken
Reparatie van beschadigde isolatie
Reparatie van kabelmantel
Bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, alkaliën, vocht, enz.