Scotch® 2200 Butyl-Rubber-Plaat, zelffuserend, Zwart, 114 mm x 165 mm, 3,2 mm

Artikelnummer: 7000057774
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
Prijs voor 5 Stuk: 296,25 €
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000057774
Kopiëren
EAN/GTIN 50054007212961
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000057774
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch® 2200 Buthyl rubberen platen om platen tot 600 V te isoleren, af te dichten en te binden. Deze 2200 plaat is bestand tegen schuren, zuren, alkaliën, kopercorrosie, UV-straling en veranderende weersomstandigheden. Het bestaat uit zelfvulkaniserende rubberharsisolatiecomponenten die zijn gelamineerd op een pvc-drager en is compatibel met een vaste diëlektrische kabelisolatie. De temperatuur is nominaal tot 80 °C en het is eenvoudig te installeren om een vochtdichte afdichting met maximale bescherming te bieden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Voordeel:

  • Bestand tegen slijtage, zuren, alkaliën, kopercorrosie, UV-straling en veranderende weersomstandigheden
  • Draagmateriaal van polyvinylchloride (PVC)
  • Temperatuur tot 80 °C.
  • Eenvoudig te installeren voor een vochtdichte afdichting met maximale bescherming
  • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  • Compatibel met alle gebruikelijke vaste diëlektrische kabelisolatie

Advies:

  • Voor opvulling en afdichting, met name geschikt voor toepassingen met grote oppervlakken