Scotch® 33 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 38 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7000057499
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000057499
EAN/GTIN 50054007101586
Nummer fabrikant 7000057499
L-nummer L01310 1308

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Bestand tegen vocht, alkaliën, vele zuren, oplosmiddelen en UV-straling
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 38 mm
VDE-keurmerk, UL-certificering

Omschrijving:

Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 33 is een dikke PVC isolatietape die elektrische isolatie biedt voor alle draden en kabels met een spanning tot 600 V. De vlamvertragende tape is bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 80 °C. Toepassingen zijn onder meer kabelisolatie, bescherming tegen vocht en reparatie van kabelmantels.

Kenmerk:

De combinatie van drukgevoelige kunstharslijm en PVC-draagmateriaal biedt elektrische en mechanische bescherming
Bestand tegen UV-stralen, slijtage, vocht, alkaliën, oplosmiddelen en zuren
Bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 80 °C
UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU

Tip:

Elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV
Isolatie van kabels, leidingen, aansluitingen en connectoren
Wikkelen van kabels en takken
Reparatie van beschadigde isolatie
Reparatie van kabelmantel
Bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, alkaliën, vocht, enz.