Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 571.5 mm
Visuele inspectie mogelijk door transparant dragermateriaal
Omschrijving:
3M™ Polyester isolatietape 5 is een vormbare, transparante polyester tape van 1 mil (0,025 mm) met acryllijm. Deze slijt- en scheurvaste tape is uitstekend bestand tegen chemicaliën, oplosmiddelen en vocht.
Kenmerk:
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130°C
Hoge diëlektrische sterkte
Hoge scheurweerstand
Hoge elasticiteit
Visuele controle mogelijk dankzij transparant rugmateriaal
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Dragermateriaal: polyester film
Rubberlijm, thermohardend
Tip:
Bevestiging van aansluitdraden en positionering
Tussenlaag isolatie
Afdekband voor spoelen en condensatoren
Kern- en laagisolatie, alsmede eindtapwerk van kleine transformatoren
Wikkelen en isoleren van spoelen en draden