3M™ Lus Klittenband SJ3527N, Zwart, 50 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Artikelnummer: 7000052220
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000052220
    EAN/GTIN 50021200862552
    Nummer fabrikant 7000052220
    L-nummer L01310 1253

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Haak & lus band
    Totale lengte: 45.72 m
    Totale breedte: 50.8 mm
    Tijdsbesparing

    Omschrijving:

    3M™ Klittenbandsluiting SJ3527N is onze hoogwaardige PSA nylon lus met een rubber lijmlaag en een witte polypropyleen folievoering. Dit product biedt hoge hechting op veel verschillende ondergronden, inclusief diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Dit product is ontworpen voor toepassingen binnen en heeft gelsoten dikte van 4,4 mm.

    Kenmerk:

    De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is// De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is
    Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden// Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
    Duurzaam gedurende duizenden sluitingen// Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
    Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen// Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
    Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten// Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
    Goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken// goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken
    Hoge directe aansprakelijkheid// Hoge directe aansprakelijkheid

    Tip:

    Winkeldisplays en -borden
    Bevestigen van stof aan meubelkussens
    Bevestigen van kussenpanelen
    Constructie van spoorvoertuigen
    Ophangen van graphics en banners die regelmatig worden vervangen
    Bevestigen van verwijderbare zitkussens