3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting Low Profile SJ4580

Artikelnummer: 7000052204
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000052204
EAN/GTIN 50021200462745
Nummer fabrikant 7000052204

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgerust met gemodificeerde acrylaatlijm (SJ4570) en VHB™ lijm (SJ4580).
Paddestoel kopsluiting met geringe sluitdikte
Kosten verlagen
Productiviteit verhogen
Tijdsbesparing door snelle montage en demontage

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Low Profile Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ4580 is onze doorzichtige acrylaatlijm aan de achterzijde van een doorzichtige, polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting. Deze sluiting heeft gesloten een lage profieldikte van 2,8 mm.

Kenmerk:

Doorzichtig, laag profiel met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige, lage oppervlakte-energie drukgevoelige acrylaatlijm// Doorzichtig, laag profiel met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige, lage oppervlakte-energie drukgevoelige acrylaatlijm
Deze polyolefinen klittenbandsluiting heeft een laag profiel en is half zo dik als een standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting. Dit product kan met zichzelf worden gecombineerd// Deze polyolefinen klittenbandsluiting heeft een laag profiel en is half zo dik als een standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting. Dit product kan met zichzelf worden gecombineerd
Opent en sluit honderd keer// Opent en sluit honderd keer
Paddenstoelvormige stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de klittenbandsluiting werkt// Paddenstoelvormige stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de klittenbandsluiting werkt
Ontworpen voor hechting op materialen met een hoge tot medium oppervlakte-energie// Ontworpen voor hechting op materialen met een hoge tot medium oppervlakte-energie
Foamtape achterzijde zorgt voor een beter contact met ondergronden met onregelmatigheden of die een textuur hebben// Foamtape achterzijde zorgt voor een beter contact met ondergronden met onregelmatigheden of die een textuur hebben

Tip:

Voor verlijming op materialen met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie