3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband Dispenserdoos SJ3560, Transparant, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Artikelnummer: 7000051893
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000051893
EAN/GTIN 00021200862816
Nummer fabrikant 7000051893

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Paddestoel hoofd sluiting
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 19.05 mm
Vermindering van onderhouds-/uitvaltijd door eenvoudige demontage

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ hersluitbare klikband sj3560 is voorzien van een transparante acrylaat lijmlaag. 3M™ Dual Lock™ hersluitbare klikband sj3560 heeft 250 steeltjes per vierkante inch met een sluitingsdikte van 5,7mm. Tot 1000 maal hersluitbaar.

Kenmerk:

Een transparante paddestoel-vormige hersluitbare besvestigers voorzien van een transparante acrylaat pressure sensitive adhesive.// Een transparante paddestoel-vormige hersluitbare besvestigers voorzien van een transparante acrylaat pressure sensitive adhesive.
Type 250 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170, 250 of 400.// Type 250 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170, 250 of 400.
Ontwikkeld om te hechten op metalen, glas, middel- tot hoogenergetische kunststoffen en lakken.// Ontwikkeld om te hechten op metalen, glas, middel- tot hoogenergetische kunststoffen en lakken.
Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt// Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
Stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de Klikbandsluiting werkt// Stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de Klikbandsluiting werkt
Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie// Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie
Bestand tegen vocht en UV
Helpt trillingen te verminderen
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Tip:

Bevestigen van panelen en afdekplaten
Bebording binnen
Indelen van kantoorruimten
Kantoorpartities
Bevestigen van graphics
Toegangspanelen
Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur)
Randen van L-beugels, verplaatsbare planken
Ophangen van borden