Scotch® Repulpable Forms-splijtbare Tape 8507, Blauw, 13 mm x 14 m, 0.09 mm

Artikelnummer: 7000051750
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000051750
EAN/GTIN 50021200227443
Nummer fabrikant 7000051750
L-nummer L01310 483

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Minimaal risico op bloedingen
Totale lengte: 13.71 m
Totale breedte: 12.7 mm
Weinig droging, zelfs bij lage luchtvochtigheid

Omschrijving:

Wit, 0,4 mm enkelzijdige gecoate tape op een sterke rug

Kenmerk:

Witte 0,4 mm gecoate sterke rug, enkelzijdige tape, uitstekend bestand tegen hoge temperaturen tot 150 graden Celcius
12 mm brede tape, geperforeerd op middenlijn
Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, Procedure A, FDA compliant 21 CFR 176,170 (Componenten van papier en karton die in contact komen met vet voedsel en water)
Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton die in contact komen met waterig en vet voedsel)

Tip:

Vormsluitband