3M™ PTFE Glasvezel Tape 5481, grijs, 25.4 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000050124
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000050124
EAN/GTIN 50021200161310
Nummer fabrikant 7000050124

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Uitstekende chemische weerstand
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 2.5 cm
Totale hoogte: 0.2 mm

Omschrijving:

3M™ PTFE Glasvezel Tape 5481 is een 0,162 mm dikke grijze tape met een PTFE drager met een siliconen lijm

Kenmerk:

Gepelde PTFE-film
Contact met organische oplosmiddelen moet worden vermeden
Dunne PTFE kleefband creëert snel en gemakkelijk een gladde laag op een verscheidenheid van oppervlakken
Bestand tegen hoge temperaturen (tot 260°C)
Zeer elastisch en daarom zeer geschikt voor gebruik op bolvormige oppervlakken

Tip:

Coating van rollen, rollen, transportbanden, verpakkings- en lasapparatuur
Speciaal geschikt voor PE-extruders