3M™ Glasweefsel Tape 361, Wit, 254 mm x 55 m, 0.17 mm

Artikelnummer: 7000050101
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000050101
EAN/GTIN 50051115118031
Nummer fabrikant 7000050101

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Glasweefsel rug
Totale lengte: 54.9 m
Totale breedte: 254 mm
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +290 °C

Omschrijving:

3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperatuurbestendigheid, hoge adhesion en clean removal.

Kenmerk:

Beschermt oppervlakken en materialen tegen intermittente temperaturen tot 288°C// Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.// Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.
Zeer hoge treksterkte// Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen// Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen
De sterke schuurbestendige rug is opgewassen tegen toepassingen met bundelen, omwikkelen en beschermen die een hoge treksterkte vereisen// Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,// Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,
Verwijderbaar zonder sporen op een breed temperatuurbereik// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Beschermt tegen hoge temperaturen, voldoet aan de voorschriften voor vlamwerendheid van de FAA// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Siliconen kleefmiddel dat warmte uithardt//siliconenkleefmiddel dat warmte uithardt

Tip:

Blijvend afdichten van leidingen of kamers op hoge temperatuur
Splitsen van stoffen en textuuroppervlakken
Back-up bij lassen
Laszekering
Beschermen van draadbundels
Wordt gebruikt voor het splitsen van stoffen, naden en afdichtingspanelen