3M™ Transfer Tape 467MP, 15.7 mm x 16.5 m

Artikelnummer: 7000050095
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000050095
EAN/GTIN 50021200735900
Nummer fabrikant 7000050095
L-nummer L01310 61

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Lage wrijvingscoëfficiënt
Totale lengte: 16.45 m
Totale breedte: 15.74 mm
Ruisonderdrukking

Omschrijving:

3M™ UHMW-PE-folietape 5421 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,01 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een 'glijvlakeffect' dat contact toestaat zonder slijtage. Dit is een dunnere variant van 3M™ UHMW-PE-folietape 5423.

Kenmerk:

Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen// Lage wrijvingscoëfficiënt voor een ″glijvlakeffect″ tussen oppervlakken// Transparante slijtvaste rug helpt ondergronden beschermen tegen slijtage
Lage wrijvingscoëfficiënt voor 'glijvlakeffect' tussen oppervlakken// Lage wrijvingscoëfficiënt// Uitstekende schuurbestendigheid voor een lange levensduur
Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.// Doeltreffende oplossing voor lawaai- en trillingsproblemen// Rubberlijm voor goede directe hechting bij eerste contact met het materiaaloppervlak
Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen// Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen// Rug is bestand tegen chemicaliën
Gebruikt in toepassing waarin smering niet mogelijk is wegens besmettingsrisico// Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar// Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen// Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Extreem hoge slijtvastheid// zeer hoge slijtvastheid
Geschikt voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking// goed voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking
Extreem goed glijgedrag// zeer hoog glijvermogen

Tip:

Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails
Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken
Wordt gebruikt om ongelijkmatige werkstukken te scheiden om lawaai en wrijving te verminderen
Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen