3M™ UHMW PE Film Tape 5423, Transparant, 12.7 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Artikelnummer: 7000050073
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000050073
    EAN/GTIN 50021200119908
    Nummer fabrikant 7000050073
    L-nummer L01310 77

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Lage wrijvingscoëfficiënt
    Totale lengte: 16.45 m
    Totale breedte: 12.7 mm
    Ruisonderdrukking

    Omschrijving:

    3M™ UHMW PE Film Tape 5423 is een veelzijdige, slijtvaste PE tape van 280 µm dik om oppervlakken te beschermen en glijden makkelijker te maken.

    Kenmerk:

    Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen// Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen
    Lage wrijvingscoëfficiënt// Lage wrijvingscoëfficiënt
    Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.// Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.
    Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar// Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
    Noise-cancelling// noise-cancelling
    Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen// Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
    Extreem hoge slijtvastheid// zeer hoge slijtvastheid
    Geschikt voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking// goed voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking
    Extreem goed glijgedrag// zeer hoog glijvermogen

    Tip:

    Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
    Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails
    Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken
    Wordt gebruikt om ongelijkmatige werkstukken te scheiden om lawaai en wrijving te verminderen
    Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen