Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Lage wrijvingscoëfficiënt
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 10.2 cm
Totale hoogte: 0.2 mm
Omschrijving:
3M™ UHMW PE Film Tape 5421 is een veelzijdige, slijtvaste PE tape van 170 µm dik om oppervlakken te beschermen en glijden makkelijker te maken.
Kenmerk:
Behoudt de functionaliteit en het uiterlijk van onderdelen die tegen elkaar wrijven
Lage wrijvingscoëfficiënt
Voorkomt schuren
Geschikt voor de productie van gestanste onderdelen
Geluidsabsorberend
Zelfsmerende werking
Extreem hoge slijtvastheid
Zeer geschikt voor de productie van gestanste onderdelen dankzij de beschermende bekleding
Extreem hoog glijvermogen
Tip:
Glijdende en beschermende bekleding in een brede waaier van toepassingen
Overal waar het piept, kraakt en rammelt
Voor het glijdend afwerken van oppervlakken, bijv. in de transportsector of bij vul- en verpakkingsstations
Voor het scheiden van ongelijksoortige werkstukken om lawaai en wrijving te verminderen
Voor het beschermen van metalen oppervlakken bij het werken op pons- en buigpersen