3M™ Litho Tape 616, Rood, 12 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000050037
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000050037
EAN/GTIN 30021200073060
Nummer fabrikant 7000050037
L-nummer L01310 1502

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: rood
Totale lengte: 65,8 m
Totale breedte: 1,3 cm
Totale hoogte: 0,1 mm

Omschrijving:

3M™ Litho Tape 616 is een optisch transparante en fotografisch gekleurde tape primair ontwikkeld voor vele litho toepassingen in de grafische industrie. Is leverbaar in een breed scala aan breedtes en lengtes.

Kenmerk:

Bestand tegen schommelende vochtigheidsniveaus
Nauwkeurige positionering dankzij de optische helderheid van de tape
Kleefkracht vermindert vervuiling door lijmresten
Pin-hole vrije drager om continue ondoorzichtigheid van de lichtbron te verzekeren en zo retoucheren te verminderen.