3M™ Extreme Afdichtingstape 4411N, Tranparant, 50 mm x 33 m, 1.0 mm

Artikelnummer: 7000049661
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000049661
    EAN/GTIN 50051115631943
    Nummer fabrikant 7000049661
    L-nummer L01310 808

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Doorschijnend
    Extreem hoge hechting
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 508 mm
    Totale hoogte: 1 mm

    Omschrijving:

    3M™ extreme sealing tape 4411n is een witte zeer plooibare enkelzijdige acrylaattape met een high performance ionomer drager van 1.0 mm dik.

    Kenmerk:

    Hecht aan metalen en veel kunststoffen zonder droogtijd, knoeien en verdere afwerking.// Hecht aan metalen en veel kunststoffen zonder droogtijd, knoeien en verdere afwerking.
    Duurzaam// Duurzaam
    Nette uitstraling, overschilderbaar// Nette uitstraling, overschilderbaar
    Duurzame ionomeer drager is bestand tegen uv-straling en checialiën// Duurzame ionomeer drager is bestand tegen uv-straling en checialiën
    De rug kan worden beschilderd en ziet er uit fris uit// De rug kan worden beschilderd en ziet er uit fris uit
    Afdichting van voegen, naden en gaten// Afdichting van voegen, naden en gaten
    Professioneel resultaat, ook bij gebruik buiten// Professioneel resultaat, ook bij gebruik buiten
    Waterdicht// waterdicht
    Minder nabewerking// minder nabewerking
    Snelle en eenvoudige verwerking// snelle en eenvoudige verwerking
    Verlaging van de productiekosten// verlaging van de productiekosten
    Eenvoudig, schoon en snel// eenvoudig, schoon en snel

    Tip:

    Gebruikt in moeilijke afdichtingstoepassingen zoals voegen, naden of penetratie
    Afdichten van het dak van vrachtwagens en opleggers
    Afdichten van vensters en deuren
    Voor afdichting van kijkwindows en deuren
    Afdichting tussen dak en bekleding