Uitvoering:
130µm dikke transfer kleefband op een 80µm dik glassine beschermpapier. Instant tack. Snelle hechting.
Voor het snel verlijmen van materialen dankzij de onmiddellijke kleefkracht
Totale lengte: 9.14 m
Totale breedte: 101.6 mm
Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Omschrijving:
Krachtige 360-snelhechtacrylaatlijm van 132 µm op een liner van kristalpapier van 80 µm
Kenmerk:
Transfertape van 132 µm op een liner van kristalpapier van 80 µm. Snelle kleefkracht. Directe hechting.// Transfertape van 132 µm op een liner van kristalpapier van 80 µm. Snelle kleefkracht. Directe hechting.
Hecht materialen snel aan elkaar dankzij de snelle kleefkracht.// Hecht materialen snel aan elkaar dankzij de snelle kleefkracht.
Transfertape met uitstekende kleefeigenschappen en goede hechting op kunststoffen met zowel een hoge als een lage oppervlakte-energie, zoals HDPE, PP, ABS, polycarbonaat, PMMA en verf met poedercoating. Uitstekende snelle hechting.// Transfertape met uitstekende kleefeigenschappen en goede hechting op kunststoffen met zowel een hoge als een lage oppervlakte-energie, zoals HDPE, PP, ABS, polycarbonaat, PMMA en verf met poedercoating. Uitstekende snelle hechting.
Goed bestand tegen oplosmiddelen en een uitstekende uv-bestendigheid. Hecht goed aan allerlei kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acryl en polycarbonaat. Bij uitstek geschikt voor elektronische apparaten.// Goed bestand tegen oplosmiddelen en een uitstekende uv-bestendigheid. Hecht goed aan allerlei kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acryl en polycarbonaat. Bij uitstek geschikt voor elektronische apparaten.
Goed bestand tegen vocht en oplosmiddelen// Goed bestand tegen vocht en oplosmiddelen
Dikkere variant van 9626// Dikkere variant van 9626
Tip:
Voor het bevestigen van sierlijsten en decoratieve elementen
Kan worden gebruikt op met poedercoating of UV-inkt behandelde substraten
Oppervlakken met hoge en lage energie
Montage van kunststof behuizingen en onderdelen