3M™ Dubbelzijdige Papiertape 410M, Naturel, 38 mm x 33 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7000049321
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049321
EAN/GTIN 50051115319520
Nummer fabrikant 7000049321

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Natuurlijk water
Goede directe hechting op een breed scala van oppervlakken
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 38.1 mm

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige paper tape 410m is een 0,13 mm dubbelzijdige tape met papieren darger en rubber lijm 850 op een papieren liner.

Kenmerk:

0,15 mm dubbelzijdige tape met rubberlijm voor rol start, einde tabbing van papier, film en folie.
Dubbelzijdige tape met sterke papieren drager en rubberlijm voor hoge sterkte en stabiliteit.
Goede aanvangshechting op verschillende ondergronden. Voor binnen- en buitenshuis.
Uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken Voor binnentoepassingen bij kamertemperatuur.
Oplosmiddelvrij productieproces helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van best practices op milieugebied

Tip:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen