3M™ Dubbelzijdige Papiertape 410M, Naturel, 19 mm x 33 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7000049273
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049273
EAN/GTIN 50051115316482
Nummer fabrikant 7000049273
L-nummer L01310 1708

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Natuurlijk water
Gom-hars lijm
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19.05 mm
Goede verwerkings- en ponseigenschappen

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige paper tape 410m is een 0,13 mm dubbelzijdige tape met papieren darger en rubber lijm 850 op een papieren liner.

Kenmerk:

0,15 mm dubbelzijdige tape met rubberlijm voor rol start, einde tabbing van papier, film en folie.
Dubbelzijdige tape met sterke papieren drager en rubberlijm voor hoge sterkte en stabiliteit.
Goede aanvangshechting op verschillende ondergronden. Voor binnen- en buitenshuis.
Uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken Voor binnentoepassingen bij kamertemperatuur.
Oplosmiddelvrij productieproces helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van best practices op milieugebied
Gemakkelijk te verwijderen beschermend papier
Zeer hoge directe aansprakelijkheid

Tip:

Verlijmen van clichés en aanbrengen van rubberdrukplaten
Splicing en vastmaken van het begin van de rol
Verbindingen van soortgelijke of verschillende materialen zoals metaal, kunststof, hout, papier en textiel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen