3M™ VHB™ Vlamvertragende Tape 5958FR, Zwart, 1195 mm x 33 m, 1.0 mm

Artikelnummer: 7000049257
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000049257
    EAN/GTIN 50051115313436
    Nummer fabrikant 7000049257

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Vlambestendig
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 1195 mm
    Snelle en eenvoudige aansluitingen

    Omschrijving:

    Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Vlamvertragende Tape 5958FR. Dit is een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 1 mm op basis van acryllijm met een zeer vervormbare schuimbasis. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape is vlamvertragend. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief veel verfsoorten met poedercoating.

    Kenmerk:

    Voldoet aan diverse internationale brandvoorschriften
    Vlamwerend
    Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
    Verminderde afwerking
    Snelle en gemakkelijke verbindingen
    Verlaging van de productiekosten
    Ideaal voor brandbeveiligingstoepassingen
    Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk
    Voldoet aan ontvlambaarheidstest overeenkomstig FAR 25.853 (a) 12-seconden verticale brand, aanhangsel F, deel I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; rookgiftigheid: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (na 4 minuten)

    Tip:

    Voor gebruik binnen en buiten
    Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen