3M™ Traction Tape 5401, Tan, 100 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000049253
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049253
EAN/GTIN 50051115259888
Nummer fabrikant 7000049253

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
De siliconencoating zorgt voor goede antikleef-eigenschappen en slipweerstand
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 100 mm
Biedt een grotere procesbetrouwbaarheid bij de verwerking van baanmateriaal met gladde oppervlakken

Omschrijving:

3M™ Traction Tape 5401 heeft een hoge frictiecoëfficiënt op web rollen. Deze zorgt voor een constante tractie en spanning op het web vanaf de start tot het oprollen. Non-stick, premium release oppervlak dat geen invloed heeft op printen, converten of andere processen.

Kenmerk:

Enkelzijdige, glasvezelversterkte tape, temperatuurbestendig, weerstand tegen verbranden. Duurzame en vervormbare structuur, ideaal voor machines op hoge temperatuur.
Siliconenlijmlaag voor extra hoge duurzaamheid. Schoon verwijderbaar met minimaal lijmresidu.
Gladde, vervormbare drager die toelaat om het oppervlak vlot in te wikkelen in spiralen of andere patronenen.
Siliconelijm biedt een lange levensduur en goede houdkracht, voor een breed scala aan bewerkingen
Antikleefmateriaal waardoor rollen voor meerdere toepassingen gebruikt kunnen worden, voor minder uitvaltijd tijdens het productieproces
Helpt bij het bereiken van een gelijkmatige spanning in webmaterialen
Verbetert de wrijvingskracht op wikkelrollen

Tip:

Antislip kleefband voor toepassing op rollen en rollen in de druk- en papiersector
Papierfabricage en drukkerij
Verdere verwerking van baanmateriaal (verwerking van kleefband, enz.)