Uitvoering:
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 120 mm
Omschrijving:
De transfer tapes van de 3M™ Adhesive Serie 220 bestaan uit een zuivere acrylaatlijm en kunnen worden gehecht op metaal, hoogenergetische verf en kunststof oppervlakken. Mits een gemiddeld prestatieprofiel voldoende is, wordt het gebruikt voor membraanschakelaars en afstandsfolie. De transfer tapes zijn temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C (tot +130°C voor korte periodes).
Kenmerk:
0,13 mm nominaal 220 lijm biedt goede afschuifsterkte
Uitstekende permanente kleefkracht met een hogere tack dan typische drukgevoelige kleefstoffen. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente bevestigingsoplossingen die in de industrie en de metaalbewerking worden gebruikt
Kortstondige temperatuurtolerantie tot 260 °C, temperatuurtolerantie bij gebruik tot 149 °C
Transparant en bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen binnen en buiten waar klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen of andere permanente bevestigingsoplossingen moeten worden vervangen.
Tip:
Substraten met hoge energie
licht gestructureerde ondergronden
Bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën