3M™ dubbelzijdige PE-schuimtape 4496B, zwart, 1219 mm x 33 m, 1,6 mm

Artikelnummer: 7000049215
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049215
EAN/GTIN 50051115237381
Nummer fabrikant 7000049215

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Ideaal voor kosteneffectieve verlijming van materialen
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 1219.2 mm

Omschrijving:

Dubbelzijdige PE-schuimkleefband bestaande uit een polyethyleenschuim met gesloten cellen en acrylaatkleefstof. Het is ideaal voor het permanent bevestigen of monteren van onderdelen voor binnen en buiten, zoals beugels, haken, borden, spiegels, lijsten, sierlijsten, emblemen, bekledingen, displays, decoratieve onderdelen, enz.

Kenmerk:

Duurzame sterke banden
Ideaal voor het kosteneffectief verbinden van materialen
Uitgebreide ontwerpmogelijkheden