Uitvoering:
Productkleur: Roze
Voor hoogwaardig combinatieprinten met meer rasterinhoud
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm
Omschrijving:
De 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1915H met hoge kleefkracht aan de plaatzijde wordt gebruikt om uw fotopolymeerplaten op afdrukcilinders of hulzen te monteren. Het wordt gebruikt in combinatiedruk met hoge snelheid (verhoogd aandeel halftoonmotieven). Onze Easy Mount beschermfolie creëert microkanaaltjes aan beide kleefzijden. Het ruitvormige rasterpatroon creëert een ononderbroken en permanent netwerk van microkanaaltjes in de kleeffilm, waardoor lucht kan ontsnappen tussen de kleefband en de cilinder/sleeve en tussen de kleefband en het cliché.De kleefband aan de kant (naar het cliché toe) met beschermfolie werd speciaal ontwikkeld voor fotopolymeerplaten. De lijm aan de zijde tegenover de cilinder is speciaal ontwikkeld voor het bedrukken van cilinders/sleeves. Het zorgt ervoor dat de tape gemakkelijk aan te brengen is tijdens de montage en schoon te verwijderen is tijdens de demontage.
Kenmerk:
Voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of hulzen
Voor combinatiedrukwerk van hoge kwaliteit met een verhoogd halftoon rastergehalte
Netjes te verwijderen van de drukplaat en cilinder
Voor de bevestiging van drukplaten worden kleefbanden met microkanalen en verhoogde kleefkracht gebruikt.